型式ヘッドホン:密閉ダイナミック型、マイク:コンデンサー型
色ホワイト
ケーブル長(m)2
感度感度:-38±3dB(0dB=1V/PA)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16±15%
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)≦2.2K(MAX)
周波数帯域(kHz)再生:20〜20、100〜10
接続端子Φ3.5mm金メッキステレオ3極ミニ×2(ヘッドホン用1、マイクロフォン用1) USB Type-A×1(電源用)
指向性」無指向性(全指向性)
RoHS指令(10物質対応)対応
音圧感度(dB)ヘッドフォン:110±3 S.P.L. at 1KHz
ドライバー径(Φmm)50
イヤホン形状オーバーヘッド型
音量調節有り
マイク直径(Φmm)40×15