リモコン式ローソク ゆらゆらII

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28749834 品番FIN-806BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

炎のリアルさにこだわったLEDローソク。
本物の炎のように、ゆらゆらとゆっくり揺れて動きます。
火を使わないので、倒れても安心!
リモコンでラクラク点灯・消灯。
エコ設計、点灯後約10分で自動消灯。

付属品リモコン×1(モニター用CR2025ボタン電池付属) セット内容ローソク×2、リモコン×1 材質本体/ABS樹脂、リモコン/ABS樹脂・ポリプロピレン 質量(g)約50 電源単3形乾電池2本使用(別売) 寸法(cm)約直径4×全長21(1本あたり) 光源LEDライト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28749834
2024-08-12
用途:
仏壇のローソクの代用
その他業種

消し忘れや地震等で万が一のことを考え火を使わないローソクにしました。名前にある火にあたる部分のゆらゆらは少しカクカクしていますが買って良かったです。同じ会社の「リモコン式安心LEDお線香ミニIII 」という商品を一緒に買うとリモコンが同じなので一つのリモコンで同時に操作できて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする