曜日別特売
PXGE-1014WT 天板ワイド脚伸縮式足場台 アルインコ 28749886

 

PXGE-1014WT 天板ワイド脚伸縮式足場台 アルインコ 28749886
PXGE-1014WT 天板ワイド脚伸縮式足場台 アルインコ 28749886
PXGE-1014WT 天板ワイド脚伸縮式足場台 アルインコ 28749886

天板ワイド脚伸縮式足場台

(1件のレビュー)
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1台
内容量1台注文コード28749886品番PXGE-1014WT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました

用途別売の手掛り棒(PXG-T1L、PXG-T1R)を取り付け可能。天板高さ(m)1.03~1.47収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)589×1244×191質量(kg)11.2最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)43材質アルミ段数4設置寸法・奥行(mm)1850~2120設置寸法・幅(mm)589~670天板寸法(mm)1200×400収納寸法・幅(mm)589収納寸法・奥行(mm)1244収納寸法・高さ(mm)191

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28749886
2025-05-30
用途: 塗装作業
不動産業

天板の幅が広く、各4脚にロックが付いており安定感が有り、高所作業が安心して行えた。天板が大きいので保管時は場所を取る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする