PXGE-1014WT 天板ワイド脚伸縮式足場台 アルインコ 28749895 PXGE-1014WT 天板ワイド脚伸縮式足場台 アルインコ 28749895 PXGE-1014WT 天板ワイド脚伸縮式足場台 アルインコ 28749895

天板ワイド脚伸縮式足場台

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 28749895 品番 PXGE-1014WT
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました

天板高さ(m)1.03〜1.47 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)589×1244×191 質量(kg)11.2 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)43 用途別売の手掛り棒(PXG-T1L、PXG-T1R)を取り付け可能。 セット内容PXGE1014WX×2台 材質アルミ 段数4 設置寸法・奥行(mm)1850〜2120 設置寸法・幅(mm)589〜670 天板寸法(mm)1200×400 収納寸法・幅(mm)589 収納寸法・奥行(mm)1244 収納寸法・高さ(mm)191

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28749886
2025-05-30
用途:
塗装作業
不動産業

天板の幅が広く、各4脚にロックが付いており安定感が有り、高所作業が安心して行えた。天板が大きいので保管時は場所を取る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする