曜日別特売
DK-410139 真鍮フック be worth style(ビーワーススタイル) 28749947

DK-410139 真鍮フック be worth style(ビーワーススタイル) 28749947
DK-410139 真鍮フック be worth style(ビーワーススタイル) 28749947
DK-410139 真鍮フック be worth style(ビーワーススタイル) 28749947
DK-410139 真鍮フック be worth style(ビーワーススタイル) 28749947
DK-410139 真鍮フック be worth style(ビーワーススタイル) 28749947
DK-410139 真鍮フック be worth style(ビーワーススタイル) 28749947
DK-410139 真鍮フック be worth style(ビーワーススタイル) 28749947

真鍮フック

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個耐荷重(kg)約2注文コード28749947品番DK-410139
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

新潟・燕三条でつくられた、真鍮製のフック
掛ける収納に便利

用途フックとして。材質真鍮種類S字フック小耐荷重(kg)約2寸法(縦×横)(cm)6×3.5
注意
※使う中で色が深まりくすみが出たり、黒ずんだり、水分に触れることで「緑青(ろくしょう)」と呼ばれる青錆びが生まれたり、経年変化のある製品です。
※また、製造や保管、お届けまでの過程の環境により、色味に個体差も生じます。予めご理解いただき、ご検討をお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする