CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
ビストロ ハンギングサイドテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28750087
品番
UC-0587
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
便利なハンガーラック付きサイドテーブル。
高さ2段階調節可能。
便利なアジャスター付き(ハイテーブル時)
吊り下げ用のフック付き。
セット内容
テーブル本体1、ジョイントパイプ4、フック4
材質
甲板の表面材:合成樹脂化粧繊維板、表面加工:脚部:アルマイト、その他の材料:脚部:アルミニウム合金
質量(g)
2600
耐荷重(kg)
天板:30(均等)、ハンガーフレーム:6、フック:1.5
テーブル寸法(mm)
600×450×610・270、【サイドテーブル】660×480×40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×450×990・650
収納寸法(mm)
660×480×40