CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
CSクラシックス FDローテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28750105
品番
UP-1059
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
持ち運びに便利な折り畳み式テーブル。
木製の落ち着いた色味が魅力的、アウトドアだけでなくお家でも使えるちょうど良いサイズのローテーブル
材質
甲板の表面材:天然木、表面加工:オイルステイン
質量(g)
4500
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×370
収納寸法(mm)
450×450×厚さ100