CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
CSクラシックス FDローテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28750114
品番
UP-1060
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
持ち運びに便利な折り畳み式テーブル。
木製の落ち着いた色味が魅力的、少し小ぶりで使う場所を選ばない便利なローテーブル、
材質
甲板の表面材:天然木、表面加工:オイルステイン
質量(g)
2500
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×250
収納寸法(mm)
400×400×厚さ90