UC-1853 トレッカー フィールドハンガーラック2段 CAPTAIN STAG 28750139 UC-1853 トレッカー フィールドハンガーラック2段 CAPTAIN STAG 28750139 UC-1853 トレッカー フィールドハンガーラック2段 CAPTAIN STAG 28750139 UC-1853 トレッカー フィールドハンガーラック2段 CAPTAIN STAG 28750139

トレッカー フィールドハンガーラック2段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28750139 品番UC-1853
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

軽量・コンパクトな2段タイプ。
テント内の収まりもGOOD。
収納袋付き。
吊り下げ用フック付き。

材質フレーム:アルミニウム合金、樹脂部:ナイロン 質量(g)700 耐荷重(kg)下段フレーム:6、上段フレーム:2、フック:1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×550×990 収納寸法(mm)90×90×長さ440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする