CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
トレッカー カセットガスバーナーコンロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28750157
品番
UF-0026
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ソロからファミリーキャンプまで幅広く使えるシングルバーナー。開閉式ゴトクでシェラカップからソロクッカーまで使える。
材質
バーナートップ・ゴトク・遮熱板・ワイヤー脚:ステンレス鋼、器具せん:アルミニウム合金、収納ケース:ポリプロピレン
質量(g)
300(ガスバーナーコンロのみ)
出力
2,400kcal/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×115×115
点火方式
圧電点火方式
収納寸法(mm)
幅110×奥行94×高さ118(ケース収納時)
ガス消費量(g/h)
200
注意
※使用ガス容器は別売りです。