UH-4120 Easy コンパクトクッカーセット CAPTAIN STAG 28750245 UH-4120 Easy コンパクトクッカーセット CAPTAIN STAG 28750245

Easy コンパクトクッカーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード28750245 品番UH-4120
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アウトドアやご家庭で使えるフライパン・鍋セット。
オール電源対応。
少量の油で調理できるふっ素加工でお手入れ簡単。
はずせるハンドルで重ねてコンパクトに収納。
収納ケース付き

材質マルチポット16cm・マルチポット18cm・フライパン18cm:表面加工/内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%){本体・はり底の板の厚さ2.2mm}、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁部:シリコーンゴム、つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン、ハンドル:樹脂部・上面:ナイロン、樹脂部・下面:フェノール樹脂、レバー・ロック解除ボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、金属部:ステンレス鋼、収納ケース:綿 収納寸法(mm)幅210×奥行210×高さ140 製品サイズ(mm)【マルチポット16cm】外径170×高さ78、【マルチポット18cm】外径190×高さ80、【フライパン18cm】外径195×高さ45、【ガラス蓋】外径195×高さ45、【ハンドル】全長185×幅40×高さ45、【収納ケース】幅210×奥行210×高さ140 満水容量(L)マルチポット18cm:1.9、16cm:1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする