CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
木蓋付きキャンプ焚火鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28750297
品番
UH-4125
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
焚き火で使いやすいステンレス製ツル付き鍋木ぶた付き
日本製
材質
鍋:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(底の厚さ0.5mm)、ハンドル・金具:ステンレス鋼、木蓋:天然木
質量(g)
830(セット重量)
寸法(cm)
22
寸法(外径×高さ)(mm)
鍋:260×130(本体のみ)、木蓋:240×38
満水容量(L)
5.1