UH-0069 ステンレス カラーシェラカップ(オキツモブラック) CAPTAIN STAG 28750349 UH-0069 ステンレス カラーシェラカップ(オキツモブラック) CAPTAIN STAG 28750349

ステンレス カラーシェラカップ(オキツモブラック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28750349 品番 UH-0069
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オキツモ社の耐熱塗料を使用したシェラカップ。
フィールドでのアクティブシーンに応える、シンプル、ベーシック機能をコンセプトにしたシェラカップです。
優れた耐久性のある18-8ステンレスを採用。広口で食器として使えます。計量に便利な目盛付。
積み重ねができて、すっきり収納できます。
金物の町、燕三条で生産しています。

材質ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、外側塗装:シリコン樹脂塗装 容量(mL)320 質量(g)90 寸法(外径×高さ)(mm)120×45(本体のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする