UE-3566 ヌードルインマグ450 CAPTAIN STAG 28750410

 

UE-3566 ヌードルインマグ450 CAPTAIN STAG 28750410
UE-3566 ヌードルインマグ450 CAPTAIN STAG 28750410
UE-3566 ヌードルインマグ450 CAPTAIN STAG 28750410
UE-3566 ヌードルインマグ450 CAPTAIN STAG 28750410

ヌードルインマグ450

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード28750410品番UE-3566
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

細型タイプのカップ麺、カップスープやカップの味噌汁などを入れて熱々のまま使用出来ます。※サイズ、形状により使用出来ない物もございます。
真空二重構造で保温・保冷に1年中使用可能なマグカップ。
持ち手ハンドル付きなので飲みやすく、食べやすい。
傾けると自動で開く専用フタ付きでオフィス使用時にもゴミが入りにくい。

材質飲み口栓:ポリプロピレン、本体内側・外側:ステンレス鋼シルバー容量(mL)450(飲み口栓使用時330)質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×き97(本体93)×110(本体100)本体内寸法(mm)上部86(下部68)×深さ90保温効力(℃)71以上(飲み口栓使用時)・41(本体のみ)(一時間)保冷効力(℃)9以下(飲み口栓使用時)・10以下(本体のみ)(一時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする