モンテ ダブルステンレスマグカップ300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28750446 品番UE-3582
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

真空二重構造で保温・保冷に1年中使用可能なマグカップ。
ワイヤーハンドルでループロープやハンガーなどに引っ掛けての収納が可能。
姉妹品のモンテダブルステンレスマグカップ350へスタッキング収納が可能。
鮮やかなビタミンカラー。

材質本体内側・外側、ハンドル:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) グリーン 容量(mL)300 質量(g)252 製品サイズ(mm)110×78×高さ88 保温効力(℃)42以上(1時間) 保冷効力(℃)7以下(1時間)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28750446 UE-3582 14722368 UE-3556 モンテ ダブルステンレスマグカップ350 CAPTAIN STAG モンテ ダブルステンレスマグカップ350 CAPTAIN STAG 1個 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする