香る真空二重タンブラー240

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28750489 品番 UE-3570
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

内びんを水圧加工により丸みをもたせ膨らませることで、
ワインなど、スワリングもしやすく飲み物の香りを楽しめます。
内側・唇の触れる外側上部を鏡面加工することでなめらかな口当たり。
真空二重構造で保温・保冷で1年中使用可能。
手にしっくりと馴染む丸みを帯びたフォルム。

材質本体内側・外側:ステンレス鋼 シルバー 容量(mL)240 質量(g)194 寸法(外径×高さ)(mm)78×98 保温効力(℃)44以上(1時間) 保冷効力(℃)9以下(1時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする