CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
シャルマン クーラーボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28750516
品番
UE-0086
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
行楽やアウトドアに最適。
付属品
肩掛けベルト
材質
本体・蓋・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
色
ベージュ
質量(g)
920
容量(L)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×220×270
収納量
500mlペットボトルボトル(縦置き)6本。350mlペットボトル(縦置き)9本収納。
保冷効力(℃)
13以下(JIS)