UE-0087 シャルマン クーラーボックス CAPTAIN STAG 28750525 UE-0087 シャルマン クーラーボックス CAPTAIN STAG 28750525

シャルマン クーラーボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28750525 品番 UE-0087
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

行楽やアウトドアに最適。

付属品肩掛けベルト 材質本体・蓋・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール ベージュ 質量(g)1100 容量(L)14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×275 収納量500mlペットボトルボトル(縦置き)12本。350mlペットボトル(縦置き)18本収納。 保冷効力(℃)11以下(JIS)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする