CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
シャルマン クーラーボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体・蓋・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
容量(L)
25
注文コード
28750534
品番
UE-0088
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
材質・容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
行楽やアウトドアに最適。
付属品
肩掛けベルト
材質
本体・蓋・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
色
ベージュ
質量(g)
2400
容量(L)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×300×365
収納量
2Lペットボトルボトル(縦置き)8本。500mlペットボトル(縦置き)15本収納。
保冷効力(℃)
10以下(JIS)