UE-0090 シャルマン クーラーボックス CAPTAIN STAG 28750559 UE-0090 シャルマン クーラーボックス CAPTAIN STAG 28750559 UE-0090 シャルマン クーラーボックス CAPTAIN STAG 28750559

シャルマン クーラーボックス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28750559 品番 UE-0090
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

行楽やアウトドアに最適。

付属品水抜き栓 仕様ホイール付 材質本体・蓋・ハンドル:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール、水抜き栓パッキン:EPDM ベージュ 質量(g)4800 容量(L)46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×365×385 収納量2Lペットボトルボトル(縦置き)15本。500mlペットボトル(縦置き)28本収納。 保冷効力(℃)8以下(JIS)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする