CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
ワインボトルクーラーバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28750638
品番
UE-4926
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
断熱材の採用により適温を保ちます。
ソムリエナイフを収納可能なメッシュポケット付。
仕様
ボルドー型ワインボトル(外径75×高さ300mm程度)を1本収納可能。
材質
本体・表地:ポリエステル(PUコーティング)、内生地:PEVA、断熱材:EVA
色
ブラック
質量(g)
175
寸法(外径×高さ)(mm)
110×327(本体のみ)