UW-1534 フォールディングソフトバケツ CAPTAIN STAG 28750665 UW-1534 フォールディングソフトバケツ CAPTAIN STAG 28750665

フォールディングソフトバケツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28750665 品番 UW-1534
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

折り込み式の便利なソフトバケツ。ジャバラ式に折り込んで収納。

容量(L)9 カーキ 材質ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー 形状角型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×310×240 収納寸法(mm)幅305×奥行310×高さ50mm 特性折りたたみ 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
水汲み 洗濯
教育・研究機関

以前使用していた別メーカーのものものが継ぎ目に穴が開き、
これに買い替えてみました。
伸ばしたり縮めたりが固く力が入ります(高齢者には多分無理)
その分継ぎ目は丈夫なのかなと期待はしてます。素材もしっかりしているので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする