CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 椅子
CAPTAIN STAGの 椅子オプションパーツ
CAPTAIN STAGの 椅子用シート・カバー
ビヨンドストレージ チェア&シートカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28750690
品番
UP-1062
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
車のフロントシート・ラウンジチェアの汚れ防止に。
チェア&シートポケットとセットアップが可能。
材質
紐:ポリエステル100%、皮革部分:牛皮、収納バッグ:ポリエステル100%
色
カーキ
材質(本体)
ポリエステル100%
質量(g)
650
材質(表面/裏面)
PVC加工
材質(テープ)
ポリエステル100%
製品サイズ(mm)
620×1550