UG-3304 カマドダイ A4型用 CAPTAIN STAG 28750936 UG-3304 カマドダイ A4型用 CAPTAIN STAG 28750936 UG-3304 カマドダイ A4型用 CAPTAIN STAG 28750936 UG-3304 カマドダイ A4型用 CAPTAIN STAG 28750936 UG-3304 カマドダイ A4型用 CAPTAIN STAG 28750936 UG-3304 カマドダイ A4型用 CAPTAIN STAG 28750936

カマドダイ A4型用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28750936 品番UG-3304
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

カマドスマートグリルA4型を載せられるドダイ。
ソロタイプの焚き火グリルの台としても使えます。
ミニテーブルとしても使えます。
脚を開くだけで組立簡単
ふち付きで物が落ちにくい。
別売のUG-3305 カマドスマートグリルA4型マルチパネルが取り付け可能。
コンパクトに収納、カマドスマートグリルA4型の収納バックに一緒に入ります。

仕様キャプテンスタッグ推奨グリル:UG-42 カマド スマートグリルB5型〈3段階調節〉、UG-43 カマド スマートグリルB6型〈3段階調節〉、UG-95 カマド スマートグリルA4型〈3段階調節〉、UG-47 V型スマートグリル〈ミニ〉、UG-78 モンテV型卓上グリルB6型(ブラック)、UG-79 モンテV型卓上グリルB6型(カーキ)、UG-80 モンテV型卓上グリルB6型(オールドイエロー)、UG-81 モンテV型卓上グリルB6型(オリーブ)、UG-94 ヘキサステンレス卓上グリル〈S〉 材質ステンレス鋼 質量(g)740 耐荷重(kg)10(均等) テーブル寸法(mm)315×218 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立サイズ:395×218×120 収納寸法(mm)315×218×厚さ25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする