CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
アタッチ サイドフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28751006
品番
UC-1846
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
チェアやテーブルのサイドを有効活用。
バックル式なので取り付け簡単。
ベルトの長さやフックの位置が調整可能。
小物やゴミ袋を掛けられて便利。
材質
ベルト:ポリプロピレン、樹脂部:ポリプロピレン
全長(mm)
1400
質量(g)
70
使用範囲(mm)
400〜600(目安)