CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
たためる ソロトング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28751058
品番
UG-3293
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ソロキャンプに最適な2つ折りコンパクト収納トング。
収納ストッパー付きでトングが開かずにすっきり収納できます。
ステンレス製なので丈夫で衛生的。
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
組立サイズ:210
質量(g)
70
収納寸法(mm)
23×20×全長135