CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
ウッドブレス スプーン&フォーク2個組セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
28751189
品番
UP-2700
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
2個セットでキャンプや山登り、ハイキングで携帯便利。
自然に優しい、プラスチック製カトラリーの替わりに
スプーンとフォークが合体2WAY仕様
キャプテンスタッグ製アルミ角型クッカーにピッタリ入る。
材質
天然木
質量(g)
大:30、小:15
塗装
ウレタン塗装
製品サイズ(mm)
大:170、小:100