フィルターレスミストコレクター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28751356 品番 MR-5
参考基準価格(税別)¥236,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

セルフドレン式(陽圧排油)採用により捕集ディスクの目詰まりが低減しました。
インバータ制御により最適風量で運転可能。省エネ効果によりCO2削減にも貢献します。
捕集ディスクのアクセス性と着脱が向上。保守作業負担軽減に貢献します。
CE標準対応(200V)、TSCA PBT5物質規制対応、RoHS、PMモータ採用

用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン 付属品二次排油用たけのこニップル 仕様推奨ブレーカー選定値:5A、最大吸引ミスト濃度:50mg/m3 適合捕集対象:水溶性ミスト(pH7.0〜10.5)※粒子径2um以上 質量(kg)45 切替方式回転数:無し 電源(V)三相200 50/60Hz 方式捕集:回転衝突式 モーター出力(kW)0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×590×460 制御無し 機能遅延停止:無し 最大風量(m3/min)4.8/5.5(50/60Hz) 塗装色日塗工F35-85A/日塗工YN-40 電源コード別売り(4心) 騒音レベル(dB(A))70 適合ホース内径(Φmm)排油:一次排油口25/二次排油口10 周囲温度(℃)5〜40 捕集効率(%)99.9※粒子径5um以上 吸込口径(Φmm)98 RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(Pa)全閉:0.8(50Hz)/1.2(60Hz) 吸引温度(℃)5〜50
注意
※ご使用にあたっては取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
※本機は水溶性ミスト、油性ミストの吸引を目的としてご使用ください。
※油性ミストを吸引する場合は、オプションのアウターフィルターを取り付けてご使用ください。
※次の物質は吸引しないでください。
引火性物質・・・ガソリン・シンナー・灯油・塗料など
粉塵・・・粉塵・ヒューム
火種・・・たばこの吸い殻・灰など
その他・・・水・水蒸気・薬品
引火点の低い(80度以下)油、およびミスト
※本機は防爆仕様ではありません。法令等で定める危険場所には設置できません。
※引火性・腐食性の霧・煙・ガスが滞留する場所や爆発性のある可燃性粉塵が飛散する場所およびこれらの付近で使用しないでください。
※アースを接続して使用してください。
※配管は液のたまりがないように垂れ下がりなく、捕集条件にあわせて最適な配管径で最短距離となるように設置してください。
※点検や部品の交換の際は、必ず電源を切り、ファンの回転が完全に停止したことを確認してから作業してください。
※本機は臭気やガス成分を除去することはできません
※代表画像を使用しております。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする