樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン パイプ本体

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28751785 品番 MGI-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管
環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。
人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。
美しい/メタル調で整直性のある配管です。

質量(kg)0.6 メタリック 長さ(m)2.5 呼び径22 外径(mm)30.5 内径(mm)20
関連資料:(3.48MB)

商品説明動画

環境に優しい×人に優しい 樹脂製ケーブル保護管メタグリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする