MGI-28 樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン パイプ本体 INABA(因幡電機産業) 28751794

樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン パイプ本体

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内径(mm)26
外径(mm)36.5
内容量1本注文コード28751794品番MGI-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管
環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。
人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。
美しい/メタル調で整直性のある配管です。

質量(kg)0.8メタリック長さ(m)2.5呼び径28外径(mm)36.5内径(mm)26
関連資料:(3.48MB)

商品説明動画

環境に優しい×人に優しい 樹脂製ケーブル保護管メタグリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする