地中梁スリーブ用 PLジョイント BPtype

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 28752160 品番 PLJBP 50
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

【BPマウスで美しい仕上がり】ボンド、モルタルを使用しないので仕上がりがきれいです。
【フランジを大きくしました!】フランジを大きくしたので、レジューサーが不要になりました。
【パッキンの厚みを約2倍に!】仕上がりの粗い躯体やラス型枠での躯体にも対応可能です。
【BPロックを廻して締めるだけ!】廻して締め込むだけ。ラクで簡単なので誰にでも短時間で作業できます。
【FEP管との接続部をBPロックが緩衝します】地中梁とFEP管の接合部への土圧等をBPロックが緩衝します
【様々なスパイラル管に対応します】PLジョイント BPtypeは各社のスパイラル形状のFEP管に対応いたします。
【マウス側から締め込み可能!!】BPマスス専用締め具を切欠きに装着して、マウス側からの締め込みが可能になりました。
【締め込み完了目印が付きました!】黄色いパッキンが見えなくなれば締め込み完了。目安としてご利用ください。
【PLジョイント BPtypeは簡単に抜けません】ねじ式なので、FEP管が伸びてねじ山がなくならない限りは、抜けません。
【トータルコストを低減します】取付作業が楽で早いので、よりコストダウンができます。

内径(Φmm)BPマウス:41 外径(Φmm)BPマウス:170、BPロック:170 適合スリーブΦ67〜100 適合管スリーブ管(VP):100、スリーブ管(SGP):90 充填量コーキング材(目安):1本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする