M3×55 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂 28752379

六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500本)ねじの呼びM3注文コード28752379品番M3×55
販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。

用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304長さ(mm)55ねじピッチ(mm)0.5頭部形状六角ねじの呼びM3六角軸二面幅(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28754007
2024-02-19
用途: NTTマンホール内で、設備固定用として
株式会社グランドクリエイト建設業・工事業

市販品でL=65mmが無く、また多量購入出なかったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする