曜日別特売
M12 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂 28763220

六角ナット1種 ステンレス 小箱

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200個)
1箱(200個)
1袋(10000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1袋(5000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(20個)
1箱(10個)
1箱(9個)
1箱(7個)
1箱(5個)
1箱(4個)
ねじの呼びM12
M12
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M8
M10
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M36
M42
M45
M48
M56
内容量1箱(200個)注文コード28763220品番M12
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。

用途
あらゆる締結に使用。
材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)10ねじピッチ(mm)1.75ねじの呼びM12六角軸二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-02
用途: 金物取付け時
建設業・工事業

海岸の近くの取付け現場でしたがサビとか気にせずSUS304という事で安心して使用できました

対象商品 : 28763186
2024-05-29
用途: 機材取付
タナカ テント

1箱の入りが100個単位の数量があれば、助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする