六角ナット1種 ステンレス 袋入り

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 28763439 品番 M2.6
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。

用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 ねじピッチ(mm)0.45 ねじの呼びM2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
小頭ねじ購入と組で
有限会社 飛鳥サイン 様

小頭ねじを購入する時に、一緒に購入しています。そんなに数多くを使わないので小分けは便利です。

2025-10-18
用途:
ステンレス蝶番取付用ナットとして

蝶番の穴サイズが5mmだったので、蝶番もステンレスなのでナットもステンレスを探しました。数もそんなにいらないので、丁度この名っとを見つけ購入取り付けました。問題なくとPリ付けられ錆の心配もなく見栄えも良いです。

対象商品:
28763457
2025-09-13
用途:
電子工作

ちょうど良いボリュームで安く買えてよかったです。
ネジの方は寸法の問題ありませんでしたが、
幅の方はもう少し精度が欲しかったです。

家にあった小スパナで締めようとしたら、
ゆるゆるなのでノギスで測ってみたら、面幅6.8mmでした。
でも自分のスパナは幅7.2mmくらいだったので、お互い様でしょうか。
あとノギスではうまく測れませんでしたが、
手触りやスパナと合わせた感じでは、
上(面取り側)の方が面幅が狭く、
余計にナメそうな感じがしました。
今回の用途では問題ないので、星4でレビューします。

2025-06-25
用途:
良く使うネジの予備
株式会社川田商会 協栄自工 様

ソーラーパネル取付に在庫のネジを使い切りそうだったので
予備で購入しました。
こちらが一番安いと思います。

2025-03-28
用途:
追加工部品の母材
株式会社宮内工機 様 (製造業)

追加工の母材として購入しました。
相見積もりだったので発注されるか心配していましたが
安価だったのが決め手となったと思います。
使用感も問題なく高く評価したいです。

2025-01-18
用途:
製品の取付け用
都築工芸 様

仕上りも精度も特に問題なく使えます。
パックの個数が適度な点が良いです。
不必要に油など着けてない点も助かります。
(ステンでもたまに油を塗したものがあるので)

2025-01-13
用途:
機械装置組立用

普段余り使わないサイズって何気に入手しにくいのでmonotaroで扱ってくれて助かっています。他の購入品とまとめると送料無料になるのも大変有難いです。

2025-03-07
用途:
車両架装完成後に装着
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車両架装完成後に装着して使用しますので防錆/見栄えには抜群です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする