六角ナット1種 ステンレス 袋入り

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 28763448 品番 M3
販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。

用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 高さ(mm)2.4 ねじピッチ(mm)0.5 ねじの呼びM3 六角軸二面幅(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
オートバイワンオフパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しい種類・サイズ・ネジピッチ・材質など、ホームセンターなどではまず手に入らないものがたいてい見つかるのでいつも助かります。中にはさすがにちょっと割高かな?と思うものもないことはないですが、確実に届くだけでありがたいですね。もちろん品質は全く問題ありません。

2026-03-03
用途:
機器・架台・金物などの汎用締結(M10ボルト用)に使用
株式会社ドゥサイエンス 様 (建設業・工事業)

締結用に使用しました。SUS304で耐食性があり、ねじの入りもスムーズでした。二面幅17mmで工具が掛けやすく、締付け作業もしやすいです。袋入りで管理もしやすく、予備としても便利でした。

2026-02-10
用途:
小頭ねじ購入と組で
有限会社 飛鳥サイン 様

小頭ねじを購入する時に、一緒に購入しています。そんなに数多くを使わないので小分けは便利です。

2025-10-18
用途:
ステンレス蝶番取付用ナットとして

蝶番の穴サイズが5mmだったので、蝶番もステンレスなのでナットもステンレスを探しました。数もそんなにいらないので、丁度この名っとを見つけ購入取り付けました。問題なくとPリ付けられ錆の心配もなく見栄えも良いです。

対象商品:
28763457
2025-09-13
用途:
電子工作

ちょうど良いボリュームで安く買えてよかったです。
ネジの方は寸法の問題ありませんでしたが、
幅の方はもう少し精度が欲しかったです。

家にあった小スパナで締めようとしたら、
ゆるゆるなのでノギスで測ってみたら、面幅6.8mmでした。
でも自分のスパナは幅7.2mmくらいだったので、お互い様でしょうか。
あとノギスではうまく測れませんでしたが、
手触りやスパナと合わせた感じでは、
上(面取り側)の方が面幅が狭く、
余計にナメそうな感じがしました。
今回の用途では問題ないので、星4でレビューします。

2025-06-25
用途:
良く使うネジの予備
株式会社川田商会 協栄自工 様

ソーラーパネル取付に在庫のネジを使い切りそうだったので
予備で購入しました。
こちらが一番安いと思います。

2025-03-28
用途:
追加工部品の母材
株式会社宮内工機 様 (製造業)

追加工の母材として購入しました。
相見積もりだったので発注されるか心配していましたが
安価だったのが決め手となったと思います。
使用感も問題なく高く評価したいです。

2025-01-18
用途:
製品の取付け用
都築工芸 様

仕上りも精度も特に問題なく使えます。
パックの個数が適度な点が良いです。
不必要に油など着けてない点も助かります。
(ステンでもたまに油を塗したものがあるので)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする