M2.5 六角ナット1種 ステンレス 小袋入り 大阪魂 28763640

六角ナット1種 ステンレス 小袋入り

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20個)
ねじの呼びM2.5
M2.5
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
M27
M30
M36
M42
M45
M48
M52
M56
M60
M64
内容量1袋(20個)注文コード28763640品番M2.5
販売価格(税込)¥328
販売価格(税別)
298

片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。

用途
あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304ねじピッチ(mm)0.45頭部高さ(mm)2ねじの呼びM2.5六角軸二面幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: 滅菌器具の補修
みはし医院医療・福祉・介護関連業

滅菌器具の開閉ストッパーが折れてしまい、M2サイズの平皿ネジと、こちらのナットで補修しました。

1が参考にしています
対象商品 : 28763658
2024-04-03
用途: 消耗品

色んな大きさが揃っている&納期もすぐ来るので助かりました

2が参考にしています
対象商品 : 28763685
2024-06-26
用途: バッテリーの交換時。
有限会社ヒロインターナショナルサービス業

大阪魂の商品、いつも素晴らしくて助かっております。

対象商品 : 28763685
2024-05-07
用途: 機械のメンテナンスに
農・林・水産業

商品については何の問題もなく、納期もすぐ届き満足しています。
ただ、小さなナットの少量を送るのになぜ大きな段ボールで送るのですか?
適当な紙袋でよかったのではないですか。送料・資源とも無駄です。

3が参考にしています
対象商品 : 28763694
2024-02-15
用途: アンカーボルトのナット代用

岸壁で使用しているアンカーボルトのナット代用で交換しています。

対象商品 : 28763685
2024-01-01
用途: 屋外の取付固定よう

問題なく使えます。
小分けで購入出来るので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする