六角ナット1種 ステンレス 小袋入り

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 28763667 品番 M4
販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別)
79

片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。

用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 ねじピッチ(mm)0.7 頭部高さ(mm)3.2 ねじの呼びM4 六角軸二面幅(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
滅菌器具の補修
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

滅菌器具の開閉ストッパーが折れてしまい、M2サイズの平皿ネジと、こちらのナットで補修しました。

1人が参考にしています
対象商品:
28763658
2024-04-03
用途:
消耗品

色んな大きさが揃っている&納期もすぐ来るので助かりました

2人が参考にしています
対象商品:
28763685
2024-06-26
用途:
バッテリーの交換時。
有限会社ヒロインターナショナル 様 (サービス業)

大阪魂の商品、いつも素晴らしくて助かっております。

対象商品:
28763685
2024-05-07
用途:
機械のメンテナンスに
農・林・水産業

商品については何の問題もなく、納期もすぐ届き満足しています。
ただ、小さなナットの少量を送るのになぜ大きな段ボールで送るのですか?
適当な紙袋でよかったのではないですか。送料・資源とも無駄です。

3人が参考にしています
対象商品:
28763694
2024-02-15
用途:
アンカーボルトのナット代用

岸壁で使用しているアンカーボルトのナット代用で交換しています。

対象商品:
28763685
2024-01-01
用途:
屋外の取付固定よう

問題なく使えます。
小分けで購入出来るので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする