大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
平ワッシャー ステンレス 小箱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000枚)
注文コード
28763895
品番
M3×8×0.5
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途
ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質
ステンレスSUS304
厚さ(mm)
0.5
呼び寸法
M3
外径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外に使用しないでください。