平ワッシャー ステンレス 小箱

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(7000枚) 注文コード 28763920 品番 M5×12×0.8
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。

用途
ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304 厚さ(mm)0.8 呼び寸法M5 外径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする