大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
平ワッシャー ステンレス 小箱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400枚)
呼び寸法
M34.5
注文コード
28764044
品番
M34.5X62X4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途
ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質
ステンレスSUS304
厚さ(mm)
4
呼び寸法
M34.5
外径(mm)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外に使用しないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28764044
M34.5X62X4
28764394
M34.5X62X4
平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂
1袋(4枚)
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました