大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
平ワッシャー ステンレス 小箱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250枚)
呼び寸法
M44
注文コード
28764078
品番
M44X78X4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途
ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質
ステンレスSUS304
厚さ(mm)
4
種類
平ワッシャー
呼び寸法
M44
外径(mm)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外に使用しないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28764078
M44X78X4.0
28764428
M44X78X4.0
平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂
1袋(3枚)
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました