曜日別特売
M2×5×0.3 平ワッシャー ステンレス 袋入り 大阪魂 28764096

平ワッシャー ステンレス 袋入り

(39件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(30枚)
呼び寸法M2
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M34.5
M38
M41
M44
外径(mm)5
5
7.5
8
10
12
12.5
13
17
18
21
22
24
26
28
30
32
36
37
40
39
44
48
52
56
58
62
68
72
78
内容量1袋(30枚)注文コード28764096品番M2×5×0.3
販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。

用途
ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304厚さ(mm)0.3内径(Φmm)2.2呼び寸法M2外径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28764175
2025-12-20
用途: サンバーのシフトグラグラ直す為
自動車・二輪車・自転車関連業

後ろのゴムブッシュをベアリングに変えて厚みの足らずをこのワッシャーで3枚くらい入れて調整しました

対象商品 : 28764184
2025-11-21
用途: バイクのレストアに

極めて普通のSUS平ワッシャーです笑
特に不具合は感じませんし
お買い得ならアリなんじゃないでしょーか。
必要充分。

対象商品 : 28764166
2025-08-21
用途: バイク部品として
サービス業

耐食性を考慮し、SUS304製のこちらを購入。
写真では鈍色(暗い灰色)ですが、実際の商品は一般的なステンレス材によくあるキラキラのシルバーです。
目立たせたくなかったのでその点は少々残念でした。
まぁ、無着色のステンレスなので当たり前ですが…

2025-07-05
用途: 2ストJOGの5SUCにアルミホイールを履かせるのに使用
その他業種

2ストJOGの5SUCにアルミホイールを履かせようとしたときに、リアはそのままナットを締めるとロックしてしまう。なのでこのワッシャを使用しました。サイズは外径/内径共にピッタシでした。

1が参考にしています
2025-06-25
用途: 良く使うネジやワッシャーの予備
株式会社川田商会 協栄自工

ソーラーパネル取付に在庫のネジやワッシャーを使い切りそうだったので
予備で購入しました。
こちらが一番安いと思います。

2025-05-19
用途: ワッシャーって言ったら…ね
MFD

ごく普通に使えます。
モノタロウではいろいろなサイズがありますので最適なものをチョイスできます。
何かのついでで買うと送料もかからないから、時間に余裕があるときにでも買っておけばって感じです。

対象商品 : 28764114
2025-03-30
用途: オートバイ部品として

オートバイの補給部品が廃番で入手不可になり 困っていた所に こちらの部品で代用がきき助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 28764200
2025-06-02
用途: サスペンションのリフレッシュ
TADO建築設計

最も満足しているところは納品の速さです。
近隣では1.6mmのものしか売られていないので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする