平ワッシャー ステンレス 袋入り

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(16枚) 注文コード 28764157 品番 M6×12.5×1.6
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。

用途
ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304 厚さ(mm)1.6 内径(Φmm)6.4 呼び寸法M6 外径(mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28764130
2026-02-14
用途:
リベットの抜け防止用に購入
サービス業

ラージフランジブラインドリベットの抜け防止用に購入しました。
NSA55LFMPとM4×10×0.8の組み合わせて利用しました。
両商品ともにお安く購入できたのでとても助かりました。

対象商品:
28764175
2025-12-20
用途:
サンバーのシフトグラグラ直す為
自動車・二輪車・自転車関連業

後ろのゴムブッシュをベアリングに変えて厚みの足らずをこのワッシャーで3枚くらい入れて調整しました

対象商品:
28764184
2025-11-21
用途:
バイクのレストアに

極めて普通のSUS平ワッシャーです笑
特に不具合は感じませんし
お買い得ならアリなんじゃないでしょーか。
必要充分。

対象商品:
28764166
2025-08-21
用途:
バイク部品として
サービス業

耐食性を考慮し、SUS304製のこちらを購入。
写真では鈍色(暗い灰色)ですが、実際の商品は一般的なステンレス材によくあるキラキラのシルバーです。
目立たせたくなかったのでその点は少々残念でした。
まぁ、無着色のステンレスなので当たり前ですが…

2025-06-25
用途:
良く使うネジやワッシャーの予備
株式会社川田商会 協栄自工 様

ソーラーパネル取付に在庫のネジやワッシャーを使い切りそうだったので
予備で購入しました。
こちらが一番安いと思います。

2025-05-19
用途:
ワッシャーって言ったら…ね
MFD 様

ごく普通に使えます。
モノタロウではいろいろなサイズがありますので最適なものをチョイスできます。
何かのついでで買うと送料もかからないから、時間に余裕があるときにでも買っておけばって感じです。

対象商品:
28764200
2025-06-02
用途:
サスペンションのリフレッシュ
TADO建築設計 様

最も満足しているところは納品の速さです。
近隣では1.6mmのものしか売られていないので助かります。

対象商品:
28764114
2025-03-30
用途:
オートバイ部品として

オートバイの補給部品が廃番で入手不可になり 困っていた所に こちらの部品で代用がきき助かりました

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする