FT-2 フェイスタオル2枚セット アイリスオーヤマ 28764525 FT-2 フェイスタオル2枚セット アイリスオーヤマ 28764525

フェイスタオル2枚セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード28764525 品番FT-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

安心・安全・高品質の今治タオルブランド認定のタオルです。軽量でかさばらない汎用性の高いタオルです。手や顔を拭くのに最適です。持ち運びもらくらくできます。

種別フェイスタオル ホワイト 質量(g)73 混率(%)綿100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×800 目付(g/m2)268
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする