アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの バス用品
アイリスオーヤマの バスタオル・フェイスタオル
ビッグフェイスタオル2枚セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
色
ライトグレー
注文コード
28764604
品番
BFT-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
安心・安全・高品質の今治タオルブランド認定のタオルです。軽量でかさばらない汎用性の高いタオルです。バスタオルよりもかさばらず、使い勝手の良いサイズです。
種別
フェイスタオル
色
ライトグレー
質量(g)
91
混率(%)
綿100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×1000
目付(g/m
2
)
268
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。