※使用例

ビッグフェイスタオル4枚セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4枚) 注文コード 28764620 品番 BFT-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

安心・安全・高品質の今治タオルブランド認定のタオルです。軽量でかさばらない汎用性の高いタオルです。バスタオルよりもかさばらず、使い勝手の良いサイズです。

種別フェイスタオル ホワイト 質量(g)91 混率(%)綿100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×1000 目付(g/m2)268
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする