※使用例

デイリービッグフェイスタオル4枚セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4枚) 注文コード 28764814 品番 BFT-D4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

安心・安全・高品質の今治タオルブランド認定のタオルです。乾きやすさ、拭き取りやすさにこだわったほどよい厚みのタオルです。耐久性も高く、風合いが長持ちするので、長くお使いいただけます。バスタオルよりもかさばらず、使い勝手の良いサイズです。

種別フェイスタオル ライトグレー 質量(g)119 混率(%)綿100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×1000 目付(g/m2)350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする