BFT-V2 ボリュームタッチビッグフェイスタオル2枚セット アイリスオーヤマ 28764954 BFT-V2 ボリュームタッチビッグフェイスタオル2枚セット アイリスオーヤマ 28764954 BFT-V2 ボリュームタッチビッグフェイスタオル2枚セット アイリスオーヤマ 28764954 BFT-V2 ボリュームタッチビッグフェイスタオル2枚セット アイリスオーヤマ 28764954

ボリュームタッチビッグフェイスタオル2枚セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 28764954 品番 BFT-V2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

安心・安全・高品質の今治タオルブランド認定のタオルです。丈夫で吸水性に優れた厚手のタオルです。耐久性も高く、風合いが長持ちするので、長くお使いいただけます。抗菌防臭加工が施されています。バスタオルよりもかさばらず、使い勝手の良いサイズです。

種別フェイスタオル アイボリー 質量(g)145 混率(%)綿100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×1000 目付(g/m2)425
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする