BFT-V4 ボリュームタッチビッグフェイスタオル4枚セット アイリスオーヤマ 28764997 BFT-V4 ボリュームタッチビッグフェイスタオル4枚セット アイリスオーヤマ 28764997 BFT-V4 ボリュームタッチビッグフェイスタオル4枚セット アイリスオーヤマ 28764997

ボリュームタッチビッグフェイスタオル4枚セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード28764997 品番BFT-V4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

安心・安全・高品質の今治タオルブランド認定のタオルです。丈夫で吸水性に優れた厚手のタオルです。耐久性も高く、風合いが長持ちするので、長くお使いいただけます。抗菌防臭加工が施されています。バスタオルよりもかさばらず、使い勝手の良いサイズです。

種別フェイスタオル ライトグレー 質量(g)145 混率(%)綿100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×1000 目付(g/m2)425
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする