FT-G2 ガーゼ+パイルフェイスタオル2枚セット アイリスオーヤマ 28765085 FT-G2 ガーゼ+パイルフェイスタオル2枚セット アイリスオーヤマ 28765085

ガーゼ+パイルフェイスタオル2枚セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 28765085 品番 FT-G2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

安心・安全・高品質の今治タオルブランド認定のタオルです。吸水性に富んだパイルと優しい肌触りのガーゼ2つの風合いを楽しめるタオルです。片面がガーゼで乾きが早く、かさばりません。手や顔を拭くのに最適です。持ち運びもらくらくできます。

種別フェイスタオル ライトグレー 質量(g)78 混率(%)綿100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×800 目付(g/m2)285
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする